Teppichschiene B. 38mm L. 900mm Alu. gold eleoxiert m. 2 Rillen mittig gelocht

Artikelnummer: Z00033131
EAN: 4014687470366
Herstellernummer: 4741422
Teppichschiene B. 38mm L. 900mm Alu. gold eleoxiert m. 2 Rillen mittig gelocht
Inkl. Steuern: 40,27 € VE 10 Stück Netto 33,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Aluminium, mit 2 Rillen · 90 cm lang, 38 mm breit · mit Schrauben und Dübeln · SB-verpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 38
Oberfläche goldfarbig
Länge (cm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen