Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TERAPLAST Pflanztop.URBAN RING 48cm bronze

Artikelnummer
Z19833902
EAN
8051560045903
Herstellernummer
29475048039
Marke
TERAPLAST
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
38,99 € 32,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19833902
EAN
8051560045903
Herstellernummer
29475048039
Marke
TERAPLAST

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite480.000 Millimeter
Bruttobreite480.000 Millimeter
Bruttogewicht1.660 Kilogramm
Bruttohöhe405.000 Millimeter
Bruttolänge480.000 Millimeter
Farbebronze
Gewicht1.550 Kilogramm
Höhe405.000 Millimeter
Länge480.000 Millimeter
Werks-Nr.29475048039
Zolltarifnummer39264000
Ø x H48 x 40,5 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • formschöner Topf mit besonderer Oberfläche
  • durch die geriffelte Oberfläche trotz geringem Gewicht äußerst stabil
  • Farbe: bronze
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente