Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TERAPLAST Pflanztop.URBAN RING 57cm beton

Artikelnummer
Z19836749
EAN
8051560045989
Herstellernummer
29475057235
Marke
TERAPLAST
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
63,99 € 53,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19836749
EAN
8051560045989
Herstellernummer
29475057235
Marke
TERAPLAST

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite570.000 Millimeter
Bruttobreite570.000 Millimeter
Bruttogewicht2.825 Kilogramm
Bruttohöhe480.000 Millimeter
Bruttolänge570.000 Millimeter
Farbegrau
Gewicht2.820 Kilogramm
Höhe480.000 Millimeter
Länge570.000 Millimeter
Werks-Nr.29475057235
Zolltarifnummer39264000
Ø x H57 x 48 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • formschöner Topf mit besonderer Oberfläche
  • durch die geriffelte Oberfläche trotz geringem Gewicht äußerst stabil
  • Farbe: beton-grau
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente