Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

tesa Gewebeklebeband extra Power Gewebeband, 2,75 m x 38 mm, braun

Artikelnummer
Z21668979
EAN
4042448044297
Herstellernummer
56343-00041-03
Marke
tesa
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
2,33 € / 1 MTR

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21668979
EAN
4042448044297
Herstellernummer
56343-00041-03
Marke
tesa

Technische Daten

AlterungsbeständigJa
BedruckbarJa
BeschriftbarJa
EinsatzbereichInnenbereich, Außenbereich
Farbebraun
Maße38 mm x 2,75 m (B x L) Millimeter
Produktverwendungfixieren, reparieren, abdichten, bündeln
ReißfestJa
UV-beständigJa
WasserfestJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewebeklebeband tesa® extra Power Gewebeband. Einsatzbereich: Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Produktverwendung: auch für rauhe Untergründe geeignet. Bedruckbar. Wasserfest. Alterungsbeständig. UV-beständig. Power-Klebeband, Beschriftbar. Bandgröße (L x B): 2,75 m x 38 mm. Farbe: braun.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente