Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

tesa Korrekturroller Einweg 4.2mm Sideway Blister

Artikelnummer
Z21669266
EAN
4042448892966
Herstellernummer
59811-00000-00
Marke
tesa
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21669266
EAN
4042448892966
Herstellernummer
59811-00000-00
Marke
tesa

Technische Daten

AusführungEinwegroller aus 100% recyceltem Kunststoff (Gehäuse)
Farbeblau
VerpackungBlister
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Der tesa® Seitwärtsroller ermöglicht perfektes Korrigieren für Rechts- und Linkshänder. Dabei zeichnet er sich durch ein ergonomisch optimales Design aus. Komfortable, seitliche Anwendung. Automatische Bandstraffung. Blisterverpackung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente