Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

tesa Tischabroller EasyCut - Compact Sparpack

Artikelnummer
Z21669350
EAN
4042448242013
Herstellernummer
53832-00000-00
Marke
tesa
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669350
EAN
4042448242013
Herstellernummer
53832-00000-00
Marke
tesa

Technische Daten

Ausführungfür Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L)
Farbeschwarz
KerndurchmesserRollen bis 26 mm Ø
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Der tesafilm® Tischabroller Easy Cut Compact ist ein funktionaler Abroller in modernem Design. Das integrierte, innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch. Modernes Design - Standfest dank tesa® Stop Pad - Ohne Rückstände repositionierbar - Stop Pad abwaschbar, um Haltekraft wiederherzustellen - Wellenmesser für sauberen Schnitt - Für alle Rollen bis 33 m : 19 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente