Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

tesa Verpackungsklebeband pack®, PVC, 33 m x 38 mm, beige

Artikelnummer
Z21668877
EAN
4042448051479
Herstellernummer
05079-00006-01
Marke
tesa
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
26,99 € 22,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21668877
EAN
4042448051479
Herstellernummer
05079-00006-01
Marke
tesa

Technische Daten

Farbebeige
FormatB 38 mm x L 33 m
MaterialPVC
Stärke-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) tesapack®. Werkstoff: PVC. Von Hand einreißbar. Bandgröße (L x B): 33 m x 38 mm. Ausführung: Klebemasse lösungsmittelfrei. Reißfestigkeit: gering. Abrollgeräusch: gering. Farbe: beige.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente