Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TETEROWER KUNSTSTOFF Drehstapelbehälter 35L grün (lebensmittelecht)

Artikelnummer
Z19835695
EAN
4260218490017
Herstellernummer
17
Marke
TETEROWER KUNSTSTOFF
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19835695
EAN
4260218490017
Herstellernummer
17
Marke
TETEROWER KUNSTSTOFF

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungKorb
BezeichnungDrehstapelbehälter
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttogewicht1.180 Kilogramm
Bruttohöhe275.000 Millimeter
Bruttolänge595.000 Millimeter
Bruttovolumen.065 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305529
Farbegrün
Größe35 l
Internet BildunterschriftDrehstapelbehälter 35 l
MaterialKunststoff
Maße59x40x28 cm
ProduktausführungKorb
Werks-Nr.17
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Polypropylen
  • Lebensmittelecht
  • Frostbeständig
  • Recyclebar
  • sehr stabil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente