5 Star 5Star™ Textmarker/961109 pink 1 - 5mm

Artikelnummer: Z00028024
EAN: 3553231633372
Herstellernummer: 961109
5 Star 5Star™ Textmarker/961109 pink 1 - 5mm
Inkl. Steuern: 0,30 € VE 1 Stück Netto 0,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• geeignet für alle gängigen Papiersorten • Tinte auf Wasserbasis • Keilspitze, Strichbreite ca. 1 - 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1 - 5 mm
Farbe pink

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen