5 Star 5Star™ Textmarker/961133 rot 1 - 5mm

Artikelnummer: Z00028029
EAN: 3553231633426
Herstellernummer: 961133
5 Star 5Star™ Textmarker/961133 rot 1 - 5mm
Inkl. Steuern: 0,30 € VE 1 Stück Netto 0,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• geeignet für alle gängigen Papiersorten • Tinte auf Wasserbasis • Keilspitze, Strichbreite ca. 1 - 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 1 - 5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen