Schneider Textmarker 150 JOB GRÜN/1504, grün, Strichstärke 1 - 4,5mm

Artikelnummer: Z00023039
EAN: 4004675015044
Herstellernummer: 1504
Schneider Textmarker 150 JOB GRÜN/1504, grün, Strichstärke 1 - 4,5mm
Inkl. Steuern: 0,40 € VE 1 Stück Netto 0,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mindestens zwei Jahre lagerfähig • Keilspitze, Strichbreite ca. 1 - 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Strichstärke 1 - 5 mm
Farbe grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen