STABILO Boss Original Leuchtmarkierer/70-58, lila, 2 + 5mm

Artikelnummer: Z00015366
EAN: 4006381333696
Herstellernummer: 70-58
STABILO Boss Original Leuchtmarkierer/70-58, lila, 2 + 5mm
Inkl. Steuern: 1,08 € VE 1 Stück Netto 0,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tinte auf Wasserbasis • einfach nachfüllbar • Keilspitze, Strichbreite ca. 2 - 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lila
Format 2 + 5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen