STABILO Luminator Leuchtmarkierer/71-41, blau, 2 + 5mm

Artikelnummer: Z00025178
EAN: 4006381147101
Herstellernummer: 71-41
STABILO Luminator Leuchtmarkierer/71-41, blau, 2 + 5mm
Brutto Set-Preis 2,26 € Netto 1,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• sichtbares Tintensystem, großer Tintenvorrat • weicher und konstanter Tintenfluß • Keilspitze, Strichbreite ca. 2 - 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 2 + 5 mm
Farbe royalblau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]