STABILO swing cool Leuchtmarkierer/275-33, grün, 1 + 4mm

Artikelnummer: Z00027185
EAN: 4006381135900
Herstellernummer: 275-33
STABILO swing cool Leuchtmarkierer/275-33, grün, 1 + 4mm
Brutto Set-Preis 0,73 € Netto 0,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Glanz-Optik mit Streifen-Look und praktischem Clip • rutschfeste, mattierte Griffzone • Keilspitze, Strichbreite ca. 1 - 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1 + 4 mm
Farbe grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]