Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TFA Gartenthermometer 140cm mit Erdspieß, Wetterhahn, Windrad und Windfahne

Artikelnummer
Z19830778
EAN
4009816005854
Herstellernummer
12.2035
Marke
TFA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
25,03 € 21,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19830778
EAN
4009816005854
Herstellernummer
12.2035
Marke
TFA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite272.000 Millimeter
Bruttobreite115.000 Millimeter
Bruttogewicht1.175 Kilogramm
Bruttohöhe604.000 Millimeter
Bruttolänge132.000 Millimeter
Bruttovolumen.009 Kubikmeter
EGUFER-Nummer308359
Farbeschwarz
Gewicht.910 Kilogramm
GrößeH 140 cm
Höhe1380.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGartenthermometer mit Windfahne, schwarz
Länge276.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeH 140 cm
Messbereich-30 bis + 50 Grad Celsius
Werks-Nr.12.2035
Zolltarifnummer90251180
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gartenthermometer, wetterfest
zur Messung der Aussentemperatur. Durch die übersichtlich aufgedruckte Thermometereinteilung wird das Ablesen auch auch bei größer Entfernung ermöglicht.
  • Mit Erdspieß
  • Mit Wetterhahn
  • Mit Windrad
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account