Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TFA Jumbo-Gartenthermometer aus Metall Höhe 115cm, Kopf und Fuss

Artikelnummer
Z19785640
EAN
4009816319012
Herstellernummer
12.2002
Marke
TFA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
53,99 € 45,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19785640
EAN
4009816319012
Herstellernummer
12.2002
Marke
TFA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGartenthermometer
BezeichnungJumbo
Bruttobreite165.000 Millimeter
Bruttogewicht2.355 Kilogramm
Bruttohöhe155.000 Millimeter
Bruttolänge120.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307596
Farbeschwarz
Gewicht2.355 Kilogramm
GrößeH 110 cm
Höhe11000.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGartenthermometer mit Erdspieß
Länge1100.000 Millimeter
MaterialMetall
Maße110 cm
Messbereich-30 bis + 50 Grad Celsius
VerwendungGarten
Werks-Nr.12.2002
Zolltarifnummer90251180
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gartenthermometer, wetterfest
zur Messung der Aussentemperatur. Durch die übersichtlich aufgedruckte Thermometereinteilung wird das Ablesen auch auch bei größer Entfernung ermöglicht.
  • Kopf- und Fußteil aus Metall, schwarz lackiert
  • Plexiglasrohr
  • Mit Erdspieß
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente