Pelikan Thermotransferband/560179 schwarz

Artikelnummer: Z00008696
EAN: 04018474560179
Herstellernummer: 560179
Pelikan Thermotransferband/560179 schwarz
Inkl. Steuern: 13,02 € VE 1 Stück (35 m) Netto 10,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,37 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Thermotransfer-Rolle 2124 • ersetzt KX-FA 54X • für Panasonic • 213 mm / 35 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Panasonic KXFP141, KXFP145
Inhalt (ml) 8
Typ 105
Format B 213 mm x L 35 m
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen