Pelikan Thermotransferrolle/4901811 212mm/47m schwarz 351

Artikelnummer: Z00495930
EAN: 04018474901811
Herstellernummer: 4901811
Pelikan Thermotransferrolle/4901811 212mm/47m schwarz 351
Inkl. Steuern: 23,21 € VE 1 Stück (47 m) Netto 19,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,49 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Thermotransfer-Rolle 2145 • ersetzt PFA 351 • für Philips Magic 5 • 212 mm / 47 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für XP600/XP605/XP700/XP800
Ausfuehrung 351
Typ PFA351
Inhalt 4,5 ml
Format 212mm/47m
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen