Pelikan Thermotransferrolle/559074 schwarz

Artikelnummer: Z00018115
EAN: 04018474559074
Herstellernummer: 559074
Pelikan Thermotransferrolle/559074 schwarz
Inkl. Steuern: 14,85 € VE 1 Stück (115 m) Netto 12,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,13 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Thermotransfer-Rolle 2032 • ersetzt PC-91, PC-92, PC-95 • für brother® • 217 mm / 115 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (ml) 7
Typ PC91, PC92, PC95
Format B 217 mm x L 115 m
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen