Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Thor Schonhammer mit Rohhaut und Kupferschlagfläche 1070g

Artikelnummer
Z00478551
EAN
5036140211834
Herstellernummer
THO5270152C
Marke
Thor
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
23,86 € 20,05 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00478551
EAN
5036140211834
Herstellernummer
THO5270152C
Marke
Thor

Technische Daten

Außenhöhe/Dicke/Tiefe305mm Millimeter
Länge30 Millimeter
Spitzenwinkel1.07kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • sicherere Alternative zum anschlagen von bearbeiteten Oberflächen gegenüber herkömmlichen Stahlhämmer
  • reduzierter Lärm
  • abgenutzte Schlageinsätze sind einfach zu wechseln
  • die Kupferschlagseite ermöglicht extra harte, sichere Schläge, die Rohhautseite federnde Schläge
  • Schonhammer Länge: 305mm
  • Kopfdurchmesser: 38mm
  • Gewicht: 1070g
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account