Digital Tiefenmessschieber, Doppelhakenmessstange umsteckbar, Mb 300 mm

Artikelnummer: Z00445594
EAN: 4029713279127
Digital Tiefenmessschieber, Doppelhakenmessstange umsteckbar, Mb 300 mm
Inkl. Steuern: 721,93 € VE 1 Stück Netto 606,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Doppelhaken-Messstange umsteckbar

Durch Umstecken als Tiefenmessschieber mit gerader Messstange verwendbar. Schutzart IP 65.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm/inch) 0,01/0,0005
Brückenlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen