Tiefenmessschieber, Hakenmessstange, Mb 300 mm

Artikelnummer: Z00445568
EAN: 4029713204501
Tiefenmessschieber, Hakenmessstange, Mb 300 mm
Inkl. Steuern: 121,24 € VE 1 Stück Netto 101,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Hakenmessstange

- Rostfreier Stahl - Nonius und Skala mattverchromt, Laser skaliert - Mit Feststellschraube unten Im Karton.

Durch Umstecken als Tiefenmessschieber mit gerader Messstange verwendbar. Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brückenlänge (mm) 150
Skalenteilungswert (mm) 0,05
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen