Digital Tiefenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC IP 67, Mb 300 mm, 571-253

Artikelnummer: Z00445585
Digital Tiefenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC IP 67, Mb 300 mm, 571-253
Inkl. Steuern: 616,67 € VE 1 Stück Netto 518,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gerade Messstange IP 67

- Rostfreier Stahl - ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung - Mit Feststellschraube oben - Mit Datenausgang Inkl. Batterie SR44/1,55 V, im Etui.

Ansetzbare Messbrücken: Brücken mit 180, 250 und 300 mm Länge auf Anfrage lieferbar.

Funktionen: ORIGIN, AUTO POWER OFF.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschrittwert (mm) 0,01
Fehlergrenzen (mm) 0,04
Brückenlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen