Mitutoyo Digital Tiefenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, Mb 300 mm, 571-203-20

Artikelnummer: Z00445582
Mitutoyo Digital Tiefenmessschieber ABSOLUTE DIGIMATIC, Mb 300 mm, 571-203-20
Inkl. Steuern: 548,40 € VE 1 Stück Netto 460,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gerade Messstange

- Rostfreier Stahl - ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung - Mit Feststellschraube oben - Mit Datenausgang Inkl. Batterie SR44/1,55 V, im Etui.

Ansetzbare Messbrücken: Brücken mit 180, 250 und 300 mm Länge auf Anfrage lieferbar.

Funktionen: ON/OFF, ORIGIN, ZERO.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brückenlänge (mm) 100
Ziffernschrittwert 0,01 Millimeter
Fehlergrenzen 0,04 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen