Digital Tiefenmessschieber, Hakenmessstange, Mb 300 mm

Artikelnummer: Z00445603
EAN: 4250284711192
Digital Tiefenmessschieber, Hakenmessstange, Mb 300 mm
Inkl. Steuern: 107,90 € VE 1 Stück Netto 90,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hakenmessstange

- Rostfreier Stahl - Mit Feststellschraube oben Inkl. Batterie SR44/1,55 V, im Etui.

Funktionen: ON/OFF, ZERO, INCH/MM.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brückenlänge (mm) 100
Ziffernschrittwert 0,01/0,0005

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen