Quality Brand Tiefenmessbrücke 75 x 7,5 mm

Artikelnummer: Z00441731
EAN: 4250284776139
Quality Brand Tiefenmessbrücke 75 x 7,5 mm
Inkl. Steuern: 28,05 € VE 1 Stück Netto 23,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Tiefenmessbrücke

Für IMATEC-Messschieber mit 150 mm Messbereich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brückenlänge (mm) 75 x 7,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen