Tiefenmesssch. 250mm m. drehb. Pl. TESA

Artikelnummer: Z00297226
EAN: 4332163799849
Herstellernummer: 00510211
TESA
Tiefenmesssch. 250mm m. drehb. Pl. TESA
Inkl. Steuern: 359,78 € VE 1 Stück Netto 302,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit drehbarer Anschlagplatte Tiefenmesssch. 250mm m. drehb. Pl. TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brückenlänge (mm) 130
Ablesung unten mm 0,05
Querschnitt der Messschiene mm 12 x 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen