Tiefenmesssch. abges. 250mm m. Stift TESA

Artikelnummer: Z00297216
EAN: 4332163799825
Herstellernummer: 00510126
TESA
Tiefenmesssch. abges. 250mm m. Stift TESA
Inkl. Steuern: 380,67 € VE 1 Stück Netto 319,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit abgesetzter Messfläche Tiefenmesssch. abges. 250mm m. Stift TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brückenlänge (mm) 100
Ablesung unten mm 0,05
Querschnitt der Messschiene mm 8 x 3
Messstift-D mm 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen