Tiefenmesssch. gerade 500mm TESA

Artikelnummer: Z00297214
EAN: 4332163799795
Herstellernummer: 00510164
TESA
Tiefenmesssch. gerade 500mm TESA
Inkl. Steuern: 376,61 € VE 1 Stück Netto 316,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit ebener Messfläche Tiefenmesssch. gerade 500mm TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brückenlänge (mm) 100
Ablesung unten mm 0,05
Querschnitt der Messschiene mm 12 x 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen