5 Star Tintenroller grün/961072 grün

Artikelnummer: Z00028017
EAN: 3553231632863
Herstellernummer: 961072
5 Star Tintenroller grün/961072 grün
Brutto Set-Preis 0,50 € Netto 0,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus Kunststoff ( ABS ) mit Clip • schwarzer Schaft mit Endstück in Schreibfarbe • Clipfarbe = Schreibfarbe • Kugeldurchmesser 0,7 mm • Strichstärke 0,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Farbe grün

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]