Pentel Pentel Ball Pentel R50/56 Tintenroller/R50-C, blau, 0,4mm

Artikelnummer: Z00008070
EAN: 4902506040053
Herstellernummer: R50-C
Pentel Pentel Ball Pentel R50/56 Tintenroller/R50-C, blau, 0,4mm
Inkl. Steuern: 1,00 € VE 1 Stück Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schaftfarbe grün • elastische, kunststoffgefaßte Metallspitze • mindestens 76% Recycling-Material (ohne Tinte) • Strichstärke 0,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,4 mm
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen