Pentel Ball Pentel R50/56 Tintenroller/R56-A, schwarz, 0,3mm

Artikelnummer: Z00022761
EAN: 03474371256019
Herstellernummer: R56-A
Pentel Ball Pentel R50/56 Tintenroller/R56-A, schwarz, 0,3mm
Inkl. Steuern: 1,15 € VE 1 Stück Netto 0,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schaftfarbe grün • elastische, kunststoffgefaßte Metallspitze • mindestens 76% Recycling-Material (ohne Tinte) • Strichstärke 0,3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 0,3 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen