Pentel Pentel Tintenroller EnerGel X, blau/BL107-C, blau, 0,35mm / Ø 0,7mm

Artikelnummer: Z00020674
EAN: 884851006806
Herstellernummer: BL107-C
Pentel Pentel Tintenroller EnerGel X, blau/BL107-C, blau, 0,35mm / Ø 0,7mm
Brutto Set-Preis 1,02 € Netto 0,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Modell mit Druckmechanik • Metallspitze, ideal für Vielschreiber und Linkshänder • Gehäusefarbe in Schreibfarbe • Kugel-Ø 0,7 mm, Strichstärke 0,35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 0,35 mm / Ø 0,7 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]