PILOT PILOT BXC-V7-BG Hi-Tecpoint Begreen/2238703 0,4mm blau

Artikelnummer: Z00013284
EAN: 4902505442889
Herstellernummer: 2238703
PILOT PILOT BXC-V7-BG Hi-Tecpoint Begreen/2238703 0,4mm blau
Inkl. Steuern: 1,98 € VE 1 Stück Netto 1,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Gehäuse bis zu 71 % aus recyceltem Kunststoff • Kappe mit Metallclip • Cartridge System, sichtbarer Tintenstand • Strichstärke 0,4 mm • Schreibfarbe gleich Schaftfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 0,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen