PILOT Tintenroller Hi-Tecpoint Grip V10/2208004, grün, medium, 0,6mm

Artikelnummer: Z00017085
EAN: 4902505298110
Herstellernummer: 2208004
PILOT Tintenroller Hi-Tecpoint Grip V10/2208004, grün, medium, 0,6mm
Brutto Set-Preis 2,05 € Netto 1,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einweg-Tintenroller mit Metallclip • reibungsoptimierte Edelstahlspitze für präzise und weiche Schrift • Schreibfarbe gleich Schaftfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,6 mm
Farbe grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]