PILOT Tintenroller Hi-Tecpoint Grip V7/2207001, schwarz, fein, 0,4mm

Artikelnummer: Z00017111
EAN: 4902505279775
Herstellernummer: 2207001
PILOT Tintenroller Hi-Tecpoint Grip V7/2207001, schwarz, fein, 0,4mm
Inkl. Steuern: 1,89 € VE 1 Stück Netto 1,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einweg-Tintenroller mit Metallclip • reibungsoptimierte Edelstahlspitze für präzise und weiche Schrift • Schreibfarbe gleich Schaftfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,4 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen