PILOT Tintenschreiber BL-FR7-G Frixion/2260004 grün 0,4mm

Artikelnummer: Z00010581
EAN: 4902505322730
Herstellernummer: 2260004
PILOT Tintenschreiber BL-FR7-G Frixion/2260004 grün 0,4mm
Inkl. Steuern: 2,11 € VE 1 Stück Netto 1,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schreiben....reiben....korrigieren... so schnell und oft Sie wollen! • Frixion ´radiert´ Frixion! (Kunststoffspitze am Schaftende) • Schreibfarbe gleich Schaftfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format 0,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen