PILOT Tintenschreiber BL-FRP5 Frixion Point/2264008 violett 0,3mm

Artikelnummer: Z00009961
EAN: 4902505399251
Herstellernummer: 2264008
PILOT Tintenschreiber BL-FRP5 Frixion Point/2264008 violett 0,3mm
Inkl. Steuern: 2,05 € VE 1 Stück Netto 1,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schreiben....reiben....korrigieren... so schnell und oft Sie wollen! • Frixion ´radiert´ Frixion! (Kunststoffspitze am Schaftende) • Schreibfarbe gleich Schaftfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe violett
Format 0,3 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen