Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PILOT Tintenschreiber BLRT-FR7-L Frixion/2270003 blau 0,4mm

Artikelnummer
Z00010587
EAN
04902505417511
Herstellernummer
2270003
Marke
PILOT
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00010587
EAN
04902505417511
Herstellernummer
2270003
Marke
PILOT

Technische Daten

Ausführungmedium
Ausführung der Griffzonegummiert
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der SchreibflüssigkeitFlüssigtinte
DokumentenechtNein
Farbeblau
Farbe des Clipstransparent
Format0,4 mm
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,4 mm
Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknenNein
Material der SpitzeEdelstahl
Material des ClipsKunststoff
Material des SchaftesKunststoff
Mine auswechselbarJa
Mit ClipJa
Schaftfarbeblau
Schreibfarbeblau
Strichstärke0,4 Millimeter
Typbezeichnung der Mine2261
VorschubmechanikDruckmechanik
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Kult-Tintenroller mit Clip und Druckmechanik • Frixion-Ersatzminen zum Nachfüllen • Strichstärke 0,4 mm • Schreibfarbe gleich Schaftfarbe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente