PILOT Tintenschreiber BLRT-FR7-LB Frixion/2270010 hellblau 0,4mm

Artikelnummer: Z00010592
EAN: 04902505417542
Herstellernummer: 2270010
PILOT Tintenschreiber BLRT-FR7-LB Frixion/2270010 hellblau 0,4mm
Inkl. Steuern: 6,99 € VE 1 Stück Netto 5,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kult-Tintenroller mit Clip und Druckmechanik • Frixion-Ersatzminen zum Nachfüllen • Strichstärke 0,4 mm • Schreibfarbe gleich Schaftfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hellblau
Format 0,4 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen