PILOT PILOT Tintenschreiber BLRT-FR7-P Frixion/2270009 pink 0,4mm

Artikelnummer: Z00010591
EAN: 4902505417559
Herstellernummer: 2270009
PILOT PILOT Tintenschreiber BLRT-FR7-P Frixion/2270009 pink 0,4mm
Inkl. Steuern: 2,93 € VE 1 Stück Netto 2,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Kult-Tintenroller mit Clip und Druckmechanik • Frixion-Ersatzminen zum Nachfüllen • Strichstärke 0,4 mm • Schreibfarbe gleich Schaftfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe pink
Format 0,4 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen