PILOT Tintenschreiber BLRT-FR7-R Frixion/2270002 rot 0,4mm

Artikelnummer: Z00010586
EAN: 4902505417504
Herstellernummer: 2270002
PILOT Tintenschreiber BLRT-FR7-R Frixion/2270002 rot 0,4mm
Inkl. Steuern: 2,80 € VE 1 Stück Netto 2,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kult-Tintenroller mit Clip und Druckmechanik • Frixion-Ersatzminen zum Nachfüllen • Strichstärke 0,4 mm • Schreibfarbe gleich Schaftfarbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,4 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen