Schneider Topball Tintenkugelschreiber/8112, rot, 0,5 mm

Artikelnummer:  
Z00023068
EAN:  
4004675019516
Herstellernummer:  
8112
Marke: 
Schneider

Lieferung in 1 Werktag.

0,94 €

Netto 0,79 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Format 0,5 mm
Farbe rot
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• kann 2-3 Tage offen liegenbleiben ohne auszutrocknen • auswechselbare Euro-Tintenmine Topball 850 mit stabiler Konusspitze • Schaftfarbe = Schreibfarbe • Strichstärke 0,5 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben