Schneider Schneider XTRA 800 DOC. blau/180003, blau, 0,6mm

Artikelnummer: Z00016161
EAN: 4004675013255
Herstellernummer: 180003
Schneider Schneider XTRA 800 DOC. blau/180003, blau, 0,6mm
Inkl. Steuern: 1,67 € VE 1 Stück Netto 1,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für dokumentenechte Schrift. Tintenroller mit Konusspitze aus Edelstahl und innovativer Liquid-Ink-Technologie. Dokumentenechte Tinte nach ISO 14145-2. Der XTRA-Tintenregler steuert den Tintenfluss exakt und gleichmäßig von Anfang bis Ende, ohne Kleckse, ohne Aussetzer. Großer Tintentank mit Füllstandsanzeige, ergonomisch gummierte Griffzone für ermüdungsfreies, entspanntes Schreiben und Kappe mit hochwertigem Metallclip. Schreibfarbe = Stopfenfarbe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,6 mm
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen