uni-ball Uni-Ball Jetstream Refill /144221, rot

Artikelnummer: Z00008098
EAN: 4902778753323
Herstellernummer: 144221
uni-ball Uni-Ball Jetstream Refill /144221, rot
Brutto Set-Preis 1,51 € Netto 1,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Refillmine für Gel-Kugelschreiber JETSTREAM • Kugeldurchmesser 1,0 mm, Strichbreite ca. 0,4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,5 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]