uni-ball Uni-Ball Jetstream Refill /144251, blau

Artikelnummer:  
Z00008097
EAN:  
4902778753316
Herstellernummer:  
144251
Marke: 
uni-ball

Lieferung in 1 Werktag.

1,51 €

Netto 1,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe blau
Format 0,5 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Refillmine für Gel-Kugelschreiber JETSTREAM • Kugeldurchmesser 1,0 mm, Strichbreite ca. 0,4 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben