EXACOMPTA Tisch-Flipchart Exashow /56234E, 320 x 275 mm, DIN A4-, hoch, schwarz

Artikelnummer: Z00021747
EAN: 3130630562344
Herstellernummer: 56234E
EXACOMPTA Tisch-Flipchart Exashow /56234E, 320 x 275 mm, DIN A4-, hoch, schwarz
Inkl. Steuern: 17,75 € VE 1 Stück Netto 14,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ökologisch für die Umwelt, da aus 84,7% recyceltem Polypropylen • strapazierfähiges und elastisches Ringbuch bzw. Tischflipchart für Unterwegs • 3D-Ringmechanik (30 mm) mit Schnellverschluss, 2 Innentaschen für CD's und Visitenkarten • inkl. 5 Trennblättern und 25 Prospekthüllen für DIN A4-Dokumente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4-hoch
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen