Tischbohrmaschine B20 230V 12Stufen 210-2220U/min QUANTUM Hub 80mm

Artikelnummer: Z00060245
EAN: 4030635082016
Herstellernummer: 3008201
OPTIMUM
Tischbohrmaschine B20 230V 12Stufen 210-2220U/min QUANTUM Hub 80mm
Inkl. Steuern: 427,85 € VE 1 Stück Netto 359,54 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rundlaufgenauigkeit 0,03 mm (in Bohrpinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · höhere Laufruhe durch Aluminium-Riemenscheiben · durch gezahnten Qualitätsantriebsriemen erheblich bessere Kraftübertragung · Hebelarme mit Softgrip · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter Arbeitstisch mit T-Nuten im Querverlauf, von -45° bis +45° schwenkbar und 360° drehbar · Bodenplatten mit T-Nuten · Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser, Not-Aus-Schlagschalter · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenanzahl 12
Spindeldrehzahl (min-¹) 210-2220
Spindelaufnahme MK2
Säulen-Ø (mm) 70
Breite (mm) 350
Bohrleistung (mm) 20
Arbeitshub mm 80
Aufspannfläche (mm) 275 x 275
Ausladung (mm) 170
Motorleistung (kW) 0,55
Netzspannung (V / Hz) 230 / 50
Höhe (mm) 990
Länge (mm) 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen