Tischkreissäge HT 315 Arbeits-Höhe 810mm Gewicht 40kg

Artikelnummer: Z00050903
EAN: 4004265003642
Herstellernummer: 301940
Tischkreissäge HT 315 Arbeits-Höhe 810mm Gewicht 40kg
Inkl. Steuern: 258,78 € VE 1 Stück Netto 217,46 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

großer Sägetisch · 2 Staubabsaugungen · Absaugschlauch · abnehmbarer Längsanschlag mit Schnellarretierung · präzise Führung auch beim Gehrungsschnitt · sicherer Vorschub durch den als Queranschlag einsetzbaren Längsanschlag · unmontiert · mit Hartmetallsägeblatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tischlänge (mm) 800
Schnitttiefe (mm) ca. 90
Sägeblatt-Ø (mm) 315
Arbeitshöhe (mm) 810
Netzspannung (V / Hz) 230 / 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen