Tischkreissäge GTS 10 J

Artikelnummer: Z00188834
EAN: 3165140583657
Herstellernummer: 0601B30500
Tischkreissäge GTS 10 J
UVP: 891,31 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 704,75 € VE 1 Stück Netto 592,23 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tischkreissäge GTS 10 J, extrem kompakt und kraftvoll, leistungsstarker 1.800-Watt-Motor mit Anlaufstrombegrenzung und Überlastschutz für schnellen Arbeitsfortschritt, optimal zu transportieren durch kompakte Bauweise und vielen Griffflächen, werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte, selbstjustierender Parallelanschlag für präzise Schnitte, Schnitthöhen bis zu 79 mm, Schnittkapazitäten bis zu 460 mm rechts und 210 mm links vom Sägeblatt, sichere Aufbewahrung von Montagewerkzeugen sowie Zubehör (z.B. Schiebstock, Anschläge, Absaugadapter) direkt am Gehäuse, Anschlüsse zur Staubabsaugung an der Schutzhaube und an der Geräterückseite, Absaugadapter (2 610 015 509), Winkelanschlag (2 610 015 507), Parallelanschlag (2 610 016 853), Sägeblatt 254 x 30 mm, Schiebestock (2 610 015 022)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tischgröße (mm) 642 x 572
Schwenkbar false
Volumen (dm³) 205.740
Sägeblattdurchmesser (mm) 254
Sägeblattbohrungs-Ø (mm) 30
Produktart Tischkreissäge
Artikeltyp Bosch Blau
Abmessung Länge (mm) 810
Abmessung Höhe (mm) 400
Abmessung Breite (mm) 635
max. Schnittkapazität rechts (mm) 460
max. Schnittkapazität links (mm) 210
Max. Schnitthöhe (mm) 79
Motorleistung P1 (kW) 1800
Neigungseinstellung 47 ° L / 2 ° R
Maschinengewicht (kg) 26.0
Leerlaufdrehzahl (min-1) 3650

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen